Motion
UVPE250X100
Flexible industriel - Pression de service de 5 psi, Type de flexible de manutention, Matériau du couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06153928
N° MFRUVPE250X100
Prix34.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible industriel - Pression de service de 5 psi, Type de flexible de manutention, Matériau du couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06153928
N° MFRUVPE250X100
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
Prix34.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane flexible
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353074275
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible de manutention des matériaux en polyuréthane robuste UVPE de la série .
  • Matériau de renforcement
    Polypropylène hélicoïdal
  • Applications typiques
    Manutention de matériaux - abrasif robuste, équipement de traitement du plastique
  • CUP_NON
    822353074275
  • Pression de service
    5 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU UVPE250 X 100
  • Tube en polyuréthane épais résistant à l’abrasion - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Construction résistante à l’écrasement - Le tuyau rebondit pour se mouler sans dommage structurel lorsqu’il est écrasé; le matériau continue de couler. Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate