Motion
ML-150-45V
Table élévatrice à ciseaux électrique – Compacte à profil bas, capacité de 330 lb, 110 V c.a., actionnement par vis à boule, 3.20 x 16.90 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI06154244
N° MFRML-150-45V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice à ciseaux électrique – Compacte à profil bas, capacité de 330 lb, 110 V c.a., actionnement par vis à boule, 3.20 x 16.90 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI06154244
N° MFRML-150-45V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    3.20 x 16.90 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    3.20 po
  • Hauteur surélevée
    16.90 po
  • Accident vasculaire cérébral
    13.7 po
  • Puissance
    70 W
  • Poids
    68.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Vis à billes
  • Mot-clé de description
    Compact à profil bas
  • Heure d’élévation
    10 s
  • Type de levage
    Compact à profil bas
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    15.7 x 19.7 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    110 V c.a.
  • Capacité de poids
    330 lb

Aperçu

Description du fabricant
TABLE ÉLÉVATRICE TOUT ÉLECTRIQUE ML-150-45V
  • Le dispositif de levage utilise un moteur IPM sans balais
  • La plateforme ultra-basse est 3.2” sans unité externe attachée
  • La fréquence de démarrage maximale est de 10 fois par minute
  • La fréquence d’utilisation maximale est de 30 fois par heure
  • L’interrupteur au pied a un cordon DEL de 78.7” de long; le cordon d’alimentation est de 118.1”
  • Le dispositif de levage est doté d’un interrupteur de fin de course maximum/minimum et d’un contrôle vectoriel
  • Cylindre sec

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté