Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur5.20 x 22.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée5.20 po
- Hauteur surélevée22.00 po
- Accident vasculaire cérébral16.8 po
- Puissance70 W
- Poids88.00 lb
Détails
- ActionnementVis à billes
- Heure d’élévation10 s
- Type de levageCompact
- Page de produit du fabricant
- Phase du moteur1 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L20.5 x 33.5 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation110 V c.a.
- Capacité de poids220 lb
Aperçu
- Le dispositif de levage utilise un moteur IPM sans balais
- La plateforme ultra-basse est 3.2” sans unité externe attachée
- La fréquence de démarrage maximale est de 10 fois par minute
- La fréquence d’utilisation maximale est de 30 fois par heure
- L’interrupteur au pied a un cordon DEL de 78.7” de long; le cordon d’alimentation est de 118.1”
- Le dispositif de levage est doté d’un interrupteur de fin de course maximum/minimum et d’un contrôle vectoriel
- Cylindre sec