Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur16.50 x 63.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée16.50 po
- Hauteur surélevée63.00 po
- Accident vasculaire cérébral47.2 po
- Puissance400 W
- Poids375.00 lb
Détails
- ActionnementVis à billes
- Heure d’élévation35 s
- Type de levageService intensif
- Page de produit du fabricant
- Phase du moteur1 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L19.7 x 41.3 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- Capacité de poids1103 lb
Aperçu
- Cette série de tables élévatrices est robuste et peut être utilisée jusqu’à 100,000 cycles en continu Faible coût par rapport aux élévateurs hydrauliques
- Faible coût par rapport aux poussoirs hydrauliques
- 115 V c.a. monophasé tel qu’indiqué; option 220 V c.a. triphasée disponible
- A un interrupteur de fin de course maximum/minimum
- Peut être utilisé consécutivement jusqu’à 100,000 cycles