Motion
HLH 500MW
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel - capacité de 1103 lb, 18.70 à 67.90 po de hauteur, plateforme 23.6 x 35.4 po
N° D’ARTICLE MI06154319
N° MFRHLH 500MW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel - capacité de 1103 lb, 18.70 à 67.90 po de hauteur, plateforme 23.6 x 35.4 po
N° D’ARTICLE MI06154319
N° MFRHLH 500MW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    7.9 po
  • Plage de hauteur
    18.70 à 67.90 en hauteur
  • Hauteur abaissée
    18.70 po
  • Longueur totale
    45.7 po
  • Hauteur surélevée
    67.90 po
  • Accident vasculaire cérébral
    49.2 po
  • Poids
    375.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau de la roulette
    Uréthane
  • Type de levage
    Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
  • Courses de levage
    100
  • Page de produit du fabricant
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    23.6 x 35.4 po / 253 x 254 mm
  • Capacité de poids
    1103 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT DE TRAVAIL HLH 500MW AVEC PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
  • Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
  • Le chariot peut être déplacé librement et peut être élevé d’une position basse à une position haute selon l’environnement de travail
  • Les roulettes pivotantes sont livrées de série avec les freins
  • Selon la norme JIS, l’abaissement de la table est réduit à 2 % ou moins de course lorsqu’elle est laissée pendant 15 minutes avec le poids de charge maximal
  • Ce chariot est livré avec un dispositif de prévention de surcharge; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé
  • Il y a un mécanisme à ressort dans la poignée de déverrouillage
  • En cas d’urgence, l’abaissement s’arrêtera dès que vous relâcherez la poignée