Spécifications
Dimensions
- Taille de la rouletteAvant - (2) roulettes autoportées en uréthane de 3 po; arrière - (2) roulettes pivotantes en caoutchouc de 3.9 po avec freins
- Plage de hauteur3.20 à 24.90 en hauteur
- Hauteur abaissée3.20 po
- Longueur totale40.6 po
- Hauteur surélevée24.90 po
- Accident vasculaire cérébral21.7 po
- Poids77.00 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Mot-clé de descriptionProfil bas
- Type de levageChariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
- Courses de levage20
- Page de produit du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L15.7 x 28.3 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids220 lb
Aperçu
- Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
- Le chariot est livré avec un dispositif de prévention de surcharge; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé
- Il est également doté d’une valve de prévention de la plongée nasale