Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette3.9 po
- Plage de hauteur9.10 à 30.70 en hauteur
- Hauteur abaissée9.10 po
- Longueur totale40.6 po
- Hauteur surélevée30.70 po
- Accident vasculaire cérébral21.7 po
- Poids44.00 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Matériau de la rouletteCaoutchouc
- Mot-clé de descriptionAluminium ultra-portable
- Type de levageChariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
- Courses de levage14
- Page de produit du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L19.7 x 31.5 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids176 lb
Aperçu
- Ce chariot a été rendu plus léger en utilisant de l’aluminium comme matériau de produit. Il est idéal pour soulever/abaisser et transporter des objets lourds en déplacement
- Il est également équipé d’une poignée pour faciliter le transport
- Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
- Le chariot peut être déplacé librement et peut être élevé d’une position basse à une position haute selon l’environnement de travail
- Les roulettes sont livrées de série avec les freins
- Ce chariot est livré avec un dispositif de prévention de surcharge; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé