Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette3.9 po
- Plage de hauteur13.00 à 36.60 en hauteur
- Hauteur abaissée13.00 po
- Longueur totale44.1 po
- Hauteur surélevée36.60 po
- Accident vasculaire cérébral23.6 po
- Poids176.00 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Matériau de la rouletteUréthane
- Mot-clé de descriptionAcier inoxydable
- Type de levageChariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
- Courses de levage58
- Page de produit du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L23.6 x 35.4 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids1103 lb
Aperçu
- Le chariot élévateur en acier inoxydable HLH utilise SUS304 (la pompe est en aluminium et le piston est en fer plaqué)
- L’acier inoxydable résiste à l’eau, il peut donc être lavé pour une zone de travail sanitaire
- Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
- Avec la poignée retirée du type standard, ce chariot est idéal pour charger des articles longs
- Le chariot est livré avec un dispositif de prévention des surcharges; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé.