Motion
SNA205-16 SS

SHUSTER CORP
SNA205-16 SS

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 1 po, diamètre extérieur de 2.0472 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06156469
N° MFRSNA205-16 SS
Prix100.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SNA205-16 SS

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 1 po, diamètre extérieur de 2.0472 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06156469
N° MFRSNA205-16 SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6220 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT SS SNA205-16 , ECC LCK