Motion
NAF206-20

SHUSTER CORP
NAF206-20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI06156511
N° MFRNAF206-20
Prix46.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
NAF206-20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI06156511
N° MFRNAF206-20
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
Prix46.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Global Hauteur  
    1.9060 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    NA206-20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
NAF206-20 STD 4BOLT FLG NOIR,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer