Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Largeur de la bague intérieure7 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6902 , 15X28X7
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6902 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER 6902
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6900
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes