Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Extérieur Diamètre68 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6909 , 45X68X12
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6909 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER 6909
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6900
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes