Motion
2260AGL-07

CLECO
2260AGL-07

Meuleuse d’angle d’air série 2260 - vitesse maximale de 8400 tr/min, entrée de 1/2 po, 2.2 hp, taille de disque de 7 po
N° D’ARTICLE MI06157420
N° MFR2260AGL-07
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
2260AGL-07

Meuleuse d’angle d’air série 2260 - vitesse maximale de 8400 tr/min, entrée de 1/2 po, 2.2 hp, taille de disque de 7 po
N° D’ARTICLE MI06157420
N° MFR2260AGL-07
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Taille maximale du disque
    7 po
  • Taille de la broche
    5/8-11 po

Détails

  • Type d’échappement
    Côté
  • Puissance
    2.2 hp
  • Vitesse maximale
    8400 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE À ANGLE DROIT 2260AGL-07 , SUPER
  • Tête angulaire profilée, tous les boîtiers métalliques, engrenages biseautés en spirale avancés, poignée auxiliaire renforcée
  • Manette d’accélérateur réversible, deux positions de poignée auxiliaire
  • Échappement rotatif
  • Livré de série avec levier d'accélérateur de verrouillage de sécurité, régulateur industriel et protections conformes à CAGI