Motion
CWC-500R

CLECO
CWC-500R

Clé à chocs - Série CWC, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 800 pi-lb, vitesse maximale 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157430
N° MFRCWC-500R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
CWC-500R

Clé à chocs - Série CWC, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 800 pi-lb, vitesse maximale 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157430
N° MFRCWC-500R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1250 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    7.6 po
  • Poids de l’outil
    4.41 lb

Détails

  • Consommation d'air
    5.7 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Centre
  • Code d’harmonisation
    8467115040
  • Numéro CUP du fabricant
    697099641063
  • Matériel
    Composite
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Série
    Série CWC
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
CWC-500R IMPACT 1/2 PO, HAUT DE GAMME
  • La série CWC combine une performance puissante, une durabilité et une conception ergonomique préférée de l’utilisateur dans un ensemble léger et confortable.
  • La combinaison ultime de puissance, de durabilité et comprend un mécanisme à double marteau triple traité thermiquement
  • Gâchette à vitesse variable
  • Roulements de qualité industrielle
  • Commande de direction à une main
  • Idéal pour les industries lourdes, l’automobile et les environnements de production trépidants
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good