Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1200 bpm
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Taille du tuyau1/2 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Longueur totale8.3 po
- Poids de l’outil10.4 lb
Détails
- Consommation d'air7.6 scfm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéeCentre
- Code d’harmonisation8467115040
- Numéro CUP du fabricant697099641216
- MatérielMétal
- Vitesse maximale6000 tr/min
- SérieSérie CWM
- Vitesse variableVitesse variable
- Garantie2 ans
Aperçu
- La série CWM est conçue pour prospérer dans les environnements les plus difficiles.
- Avec des centaines d’heures consacrées à l’ingénierie et aux essais avancés, cet outil a été abandonné de deux étages, puis creusé sur du béton et testé à l’extérieur dans des environnements extrêmes pour s’assurer qu’il fonctionne quand et où vous en avez besoin.
- Boîtier entièrement métallique durable
- Mécanisme à double marteau triple traité thermiquement
- Gâchette à vitesse variable