Motion
9070/M
Gants de soudage, 19-1/2inL, M, Kevlar(R), PR
N° D’ARTICLE MI06157473
N° MFR9070/M
Prix120.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudage, 19-1/2inL, M, Kevlar(R), PR
N° D’ARTICLE MI06157473
N° MFR9070/M
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
Prix120.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur  
    19-1/2 po
  • Taille
    M en oz
  • Poids
    3.63 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage par bâton
  • Application
    Bâtonnet
  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du poignet
    Cuir de vache
  • Type de poignet
    Prolongé
  • Description
    Idéal pour le soudage par bâton
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Mousse de coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909870933
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • Matériau de couture
    Kevlar(R)
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    662909870933

Aperçu

Description du fabricant
9070/M 20 PO GANTS DE SOUDAGE EN BÂTON FENDUS
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Longueur étendue pour le soudage et la coupe
  • L’isolation Climax s’adapte à la chaleur et au feu
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Poignet en cuir fendu pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement