Motion
84403
Douille à chocs - 1/2 po de taille de douille, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06158656
N° MFR84403
Prix21.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 1/2 po de taille de douille, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06158656
N° MFR84403

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    0.580 po
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Taille du support
    1/2 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.33M
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Molybdène chromé (Cr-Mo)
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    099575844034

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE HEXAGONALE À PERCUSSION 84403 3/8 PO 1/2 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good