Motion
7100229685 PRODUITS POST-IT NOTE 653, 1 3/8 PO X 1 7/8 PO (34.9 MM X 47.6

3M
7100229685 POST-IT PRODUCTS NOTES 653, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34.9 MM X 47.6

Notes sur les produits Post-it® 653, 1 3/8 po x 1 7/8 po (34.9 mm x 47.6 mm)
N° D’ARTICLE MI06159013
N° MFR7100229685 POST-IT PRODUCTS NOTES 653, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34.9 MM X 47.6
Prix11.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100229685 POST-IT PRODUCTS NOTES 653, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34.9 MM X 47.6

Notes sur les produits Post-it® 653, 1 3/8 po x 1 7/8 po (34.9 mm x 47.6 mm)
N° D’ARTICLE MI06159013
N° MFR7100229685 POST-IT PRODUCTS NOTES 653, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34.9 MM X 47.6
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
Prix11.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.425 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200003226
  • Quantité minimale de la commande
    36
  • CUP_NON
    00021200003226

Aperçu

Description du fabricant
7100229685 NOTES SUR LES PRODUITS POST-IT 653, 1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.