Motion
24602-7374

GARLOCK KLOZURE
24602-7374

Klozure® MILL-RIGHT® V - Joint d’huile en fluoroélastomère - Solide, 3.250 po de diamètre d’arbre, 4.250 po de diamètre extérieur, 0.500 po de largeur totale, Modèle 26 Design, Matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI06159981
N° MFR24602-7374
Prix248.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24602-7374

Klozure® MILL-RIGHT® V - Joint d’huile en fluoroélastomère - Solide, 3.250 po de diamètre d’arbre, 4.250 po de diamètre extérieur, 0.500 po de largeur totale, Modèle 26 Design, Matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI06159981
N° MFR24602-7374
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
Prix248.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.250 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.250 po
  • Poids
    0.027 lb

Détails

  • Description de la construction
    Lèvre unique, conception à joint solide, ressort à doigt en acier inoxydable moulé, D.E. en caoutchouc renforcé de tissu
  • Plage de température continue
    -22 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 26
  • Type de conception
    Modèle 26
  • Code d’harmonisation
    4016935020.US
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24602-7374
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X7374 MILL-RIGHT V (98417) D.I. 3.250"
  • La famille de joints d’huile KLOZURE® MILL-RIGHT® V (fluoroélastomère) modèle 26 offre une résistance élevée à l’abrasion et une très bonne résistance aux produits chimiques
  • D.E. renforcé de caoutchouc
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • La conception à lèvres en biseau inversé empêche le renversement
  • Température de fonctionnement : -22°F à 400°F (-30°C à 204°C)
  • Fabriqué aux États-Unis