Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Taille hexagonale1 po / 25.4 mm
- Longueur1.5 po / 38.1 mm
- Poids0.162 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage7/8-14
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).