Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.75 po / 19.05 mm
- Longueur1.21 po / 30.734 mm
- Poids0.086 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/8-27
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .
Aperçu
Description du fabricant
ADAPTATEUR 3209X04X02