Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon5.6250 po
- Espacement min. des trous de boulon4.3750 po
- Longueur totale de la base du moteur14.0625 po
- Tailles de cadre NEMA182-184
- Hauteur totale2.1250 po
- Largeur totale9.3750 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant2779320
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de composant de montageBase de montage du moteur
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Verrou fermé et position de fonctionnement.
- L’entraînement détendu permet à la barrière du levier de dégagement de glisser pour s’ouvrir.
- Le chariot du moteur glisse vers l’avant et le boulon de tension passe à travers le cadre, ce qui permet une réduction significative du temps nécessaire pour changer en toute sécurité les courroies en V et le système d’entretien.
- Garantie de 1 an