Motion
BSAMBN601QR

BROWNING
BSAMBN601QR

Base de moteur réducteur de vitesse - châssis 48-56 , matériau en acier, longueur totale 9.5000 po
N° D’ARTICLE MI06164072
N° MFRBSAMBN601QR
Prix556.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
BSAMBN601QR

Base de moteur réducteur de vitesse - châssis 48-56 , matériau en acier, longueur totale 9.5000 po
N° D’ARTICLE MI06164072
N° MFRBSAMBN601QR
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
Prix556.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.5000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.5000 po
  • Longueur totale de la base du moteur
    9.5000 po
  • Tailles de cadre NEMA
    48-56
  • Hauteur totale
    1.3750 po
  • Largeur totale
    5.8750 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    2779361
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Base de montage du moteur
  • Configuration de montage
    Haut
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    662460629537

Aperçu

Description du fabricant
BSAMBN601QR BASES MOTEUR
  • Verrou fermé et position de fonctionnement.
  • L’entraînement détendu permet à la barrière du levier de dégagement de glisser pour s’ouvrir.
  • Le chariot du moteur glisse vers l’avant et le boulon de tension passe à travers le cadre, ce qui permet une réduction significative du temps nécessaire pour changer en toute sécurité les courroies en V et le système d’entretien.
  • Garantie de 1 an