Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon7.1250 po
- Espacement min. des trous de boulon5.3750 po
- Longueur totale de la base du moteur16.3750 po
- Tailles de cadre NEMA132S-132M
- Hauteur totale2.5625 po
- Largeur totale11.3750 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant2779510
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de composant de montageBase de montage du moteur
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Verrou fermé et position de fonctionnement.
- L’entraînement détendu permet à la barrière du levier de dégagement de glisser pour s’ouvrir.
- Le chariot du moteur glisse vers l’avant et le boulon de tension passe à travers le cadre, ce qui permet une réduction significative du temps nécessaire pour changer en toute sécurité les courroies en V et le système d’entretien.
- Garantie de 1 an