Motion
BR95HT-R170C-120

TSUBAKI (UST)
BR95HT-R170C-120

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 120 mm, capacité de couple de 15120 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164217
N° MFRBR95HT-R170C-120
Prix8,628.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BR95HT-R170C-120

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 120 mm, capacité de couple de 15120 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164217
N° MFRBR95HT-R170C-120
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
Prix8,628.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Taille de l’alésage
    4.7240 po, 120 mm
  • Largeur de course intérieure
    3.1500 po;80 mm
  • Alésage nominal du boîtier
    7.8740 po;200 mm
  • Largeur extérieure
    3.1500 po;80 mm
  • Poids
    77 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039687852
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2700 tr/min
  • Série
    BR-HT
  • Capacité de couple
    15120 pi-lb
  • CUP_NON
    097039687852

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BR95HT-R170C-120