Motion
BREU35
Embrayage à came - série BREU, diamètre de l’alésage de 35 mm, capacité de couple de 506 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164229
N° MFRBREU35
Prix7,249.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BREU, diamètre de l’alésage de 35 mm, capacité de couple de 506 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164229
N° MFRBREU35
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
Prix7,249.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Taille de l’alésage
    1.3780 po, 35 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    10 mm x 3.30 mm
  • Largeur extérieure
    3.1100 po;79 mm
  • Largeur totale
    3.1100 po, 79 mm
  • Poids
    7.040 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrêt arrière, dépassement
  • Numéro CUP du fabricant
    097039957894
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Série
    BREU
  • Capacité de couple
    506 pi-lb
  • CUP_NON
    097039957894

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BREU35