Motion
BS85-3B
Embrayage à came - Série BS BS85 - Série BS135 , 8.2680 po, diamètre total de 210 mm, capacité de couple de 4336.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164291
N° MFRBS85-3B
Prix7,776.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série BS BS85 - Série BS135 , 8.2680 po, diamètre total de 210 mm, capacité de couple de 4336.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164291
N° MFRBS85-3B
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
Prix7,776.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.5280 po, 115 mm
  • Diamètre extérieur
    8.2680 po, 210 mm
  • Diamètre total
    8.2680 po, 210 mm
  • Longueur totale
    4.5280 po, 115 mm
  • Poids
    59.840 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Glisser le couple
    5.782 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039250698
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    300 tr/min
  • Série
    Séries BS BS85 - BS135
  • Capacité de couple
    4336.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039250698

Aperçu

Description du fabricant
BS85 ARRIÈRE 3.125 PO BOR