Motion
BUS209
Embrayage à came - série BUS200 , 3.3457 po, 84.98 mm de diamètre total, capacité de couple 405 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164529
N° MFRBUS209
Prix557.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BUS200 , 3.3457 po, 84.98 mm de diamètre total, capacité de couple 405 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164529
N° MFRBUS209
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
Prix557.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po x 3/8 po x 1-1/4 po
  • Largeur extérieure
    1.2500 po;31.75 mm
  • Diamètre extérieur
    3.3457 po, 84.98 mm
  • Diamètre total
    3.3457 po, 84.98 mm
  • Largeur totale
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    2.100 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    0.150 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039689412
  • Course extérieure sur course à tr/min
    200 tr/min
  • Série
    BUS200
  • Capacité de couple
    405 pi-lb
  • CUP_NON
    097039689412

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BUS209