Motion
MZEU55
Embrayage à came - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 55 mm, capacité de couple de 1770.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164570
N° MFRMZEU55
Prix7,086.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 55 mm, capacité de couple de 1770.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164570
N° MFRMZEU55
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
Prix7,086.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Taille de l’alésage
    2.1650 po, 55 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    16 mm x 4.30 mm
  • Largeur extérieure
    4.0940 po;104 mm
  • Largeur totale
    4.0940 po, 104 mm
  • Poids
    20.900 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.649 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039254764
  • Course extérieure sur course à tr/min
    250 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    1770.1 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254764

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MZEU55