Motion
MZEU100E4

TSUBAKI (UST)
MZEU100E4

Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 100 mm, capacité de couple de 12981 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164669
N° MFRMZEU100E4
Prix4,232.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MZEU100E4

Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 100 mm, capacité de couple de 12981 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164669
N° MFRMZEU100E4
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
Prix4,232.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Taille de l’alésage
    3.9370 po, 100 mm
  • Longueur
    7.1650 po, 182 mm
  • Longueur totale
    7.1650 po, 182 mm
  • Poids
    148.3 lb

Détails

  • Glisser le couple
    3.18 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    500 r/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    130 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    12981 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE MZEU100 E4