Motion
MZEU15E2
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 15 mm, capacité de couple de 74 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164691
N° MFRMZEU15E2
Prix368.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 15 mm, capacité de couple de 74 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164691
N° MFRMZEU15E2
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
Prix368.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Taille de l’alésage
    0.5910 po, 15 mm
  • Longueur
    2.0470 po, 52 mm
  • Longueur totale
    2.0470 po, 52 mm
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Glisser le couple
    6 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 r/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    900 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    74 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MZEU15 E2 BRIDE