Motion
66261083899

NORTON ABRASIVES
66261083899

Courroie de ponçage ou de finition à préparation rapide – grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, longueur de courroie 20-1/2 , largeur de courroie 3/4
N° D’ARTICLE MI06165828
N° MFR66261083899
Prix23.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261083899

Courroie de ponçage ou de finition à préparation rapide – grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, longueur de courroie 20-1/2 , largeur de courroie 3/4
N° D’ARTICLE MI06165828
N° MFR66261083899
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
Prix23.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    20-1/2
  • Largeur de la courroie
    3/4

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Ébavurage, retrait de stock
  • Matériau de support
    Nylon
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    12
  • CUP_NON
    66261083899

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE CRS 66261083899 3/4 po X 20-1/2 po
  • Une combinaison de maille synthétique résistante et d’abrasif de qualité, liée ensemble par un adhésif résistant aux bavures
  • La construction ouverte du matériau non tissé permet une coupe agressive et une finition de surface améliorée tout en maintenant sa caractéristique de non-chargement
  • Nouveau système de résine, aérospatial
  • Sans traces, même sur les alliages à haute teneur en nickel
  • Ne se chargera pas sur l’aluminium et les métaux mous, car les produits concurrents peuvent
  • Nouvelle méthode de revêtement exclusive
  • Une épaisse couche de grain dans l’ensemble du produit prolonge la durée de vie; le grain ne repose pas sur les fibres, car d’autres produits concurrents peuvent
  • Maintien prolongé du formulaire
  • Coût total le plus bas de l'outillage consommable par pièce
  • Endos à boucles et à crochets amélioré
  • Ne vole pas des ponceuses rotatives
  • Les disques sont plus plats sur les tampons de secours, ce qui donne une finition plus uniforme sur les applications DA
  • Applications : Élimination des défauts de surface, des bavures légères sur les bords, des lignes de séparation, des solins, de la rouille, des oxydes, de la corrosion, des peintures et du tartre, mélange des marques de laminage, des marques d’outils, des bords inégaux et application de finitions décoratives