Motion
70 01 160

KNIPEX
70 01 160

Pince à bec effilé - 6.2500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06166073
N° MFR70 01 160
Prix44.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
70 01 160

Pince à bec effilé - 6.2500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06166073
N° MFR70 01 160
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
Votre prix44.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4 1/4 po.
  • Hauteur
    2/3 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    13 mm;0.5120 po
  • Longueur
    6 3/8 po.
  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Longueur totale
    6.2500 po
  • Hauteur de pièce unique
    2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    6 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.395 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.395
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Application
    Câble, fil dur, fil mou, fils en cuivre mince
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    4 mm;0.1570 po
  • Capacité de coupe du fil dur
    5/64 po.
  • Description
    Coupe-bordures diagonales
  • Poignée ergonomique
    Non
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Style de poignée
    Plastique
  • Type de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    Non
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221001780
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221001780
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
70 01 160 6-1/4" DIAGONAL CUTTERS
  • Force de coupe 20 % plus élevée que le modèle précédent, plus des bords de coupe plus longs.
  • Force de coupe élevée grâce à une géométrie de coupe et un rapport de transmission optimaux.
  • Rivet de précision robuste pour un mouvement uniforme et une longue durée de vie.
  • Bords de coupe durcis par induction (environ 62 HRC) pour une longue durée de vie.
  • Tête étroite avec bords de coupe longs : bon accès dans les espaces confinés.
  • Longue durée de vie de l’outil et capacité de chargement élevée.
  • Les gouges diagonales essentielles pour une utilisation diversifiée.
  • Capacité de coupe : jusqu’à 5/32 po pour les fils souples, jusqu’à 1/8 po pour les fils moyens et jusqu’à 5/64 po pour les fils durs.
  • Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.