Motion
0890MC
8 po OAL, mini coupe-boulons, manche trempé en plastique
N° D’ARTICLE MI06167052
N° MFR0890MC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 po OAL, mini coupe-boulons, manche trempé en plastique
N° D’ARTICLE MI06167052
N° MFR0890MC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po
  • Plage de longueur globale
    6" - 8.9"
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Matériau de la poignée
    Plongé dans le plastique
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Mini coupe-boulons

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-BOULON/FIL COMPACT 0890MC
  • Dispositif de verrouillage convivial et robuste facile à utiliser avec des gants
  • Bords de coupe trempés par induction avec encoche encastrée
  • 60 % moins de force nécessaire à la coupe que les pinces pour artisan de lignes standard
  • Le 0890SMC est doté d’un ressort robuste qui crée un fonctionnement de coupe en douceur
  • Caractéristiques de coupe : 0.24”/6mm souple (fil de cuivre), 0.20”/5.2mm moyen dur (clous), 0.16”/4mm dur (fil d’acier), 0.15”/3.8mm très dur (fil d’acier à ressort)
  • Le coupe-biseau est doté de lames de type tondeuse/pinceuse pour des coupes à ras lors du travail avec du matériau de clôture, des clous exposés, une tige filetée ou un fil