Motion
82076 PINCE D’EXTRÉMITÉ PLR 7 PO

Gearwrench
82076 END NIPPER PLR 7"

7-1/4 po OAL, capacité de 3/8 po, pinces coupantes à bout standard Longueur de la mâchoire 3/8 po x Largeur de la mâchoire 1-3/4 po, Tête de coupe à bout
N° D’ARTICLE MI06167342
N° MFR82076 END NIPPER PLR 7"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82076 END NIPPER PLR 7"

7-1/4 po OAL, capacité de 3/8 po, pinces coupantes à bout standard Longueur de la mâchoire 3/8 po x Largeur de la mâchoire 1-3/4 po, Tête de coupe à bout
N° D’ARTICLE MI06167342
N° MFR82076 END NIPPER PLR 7"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    3/8 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    17/32 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Plage de longueur globale
    6" - 8.9"

Détails

  • Capacité
    3/8 po
  • Style de coupe
    Coupe-extrémité
  • Type de coupe
    Standard
  • Caractéristiques
    Poignée à deux composants
  • Style de tête
    Coupe d’extrémité
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Pince coupante d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
82076 PINCE D’EXTRÉMITÉ PLR 7 PO