Motion
86441 WR WR RAT COMB 120XP  3/4 PO

Gearwrench
86441 WR RAT COMB 120XP 3/4"

Clé mixte – Polissage complet, 3/4 po, taille de clé à bout carré, 3/4 po, taille de clé à bout ouvert, 12.0100 po OAL
N° D’ARTICLE MI06167377
N° MFR86441 WR RAT COMB 120XP 3/4"
Prix66.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86441 WR RAT COMB 120XP 3/4"

Clé mixte – Polissage complet, 3/4 po, taille de clé à bout carré, 3/4 po, taille de clé à bout ouvert, 12.0100 po OAL
N° D’ARTICLE MI06167377
N° MFR86441 WR RAT COMB 120XP 3/4"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Global Longueur  
    12.0100 po
  • Taille
    3/4 po
  • Poids
    0.675 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575864414
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
86441 WR WR RAT COMB 120XP 3/4 PO