Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme7-1/2
Détails
- Détails supplémentairesSemelle en PU/caoutchouc double densité tout terrain de Heavy Duty AT, Résistant à la chaleur jusqu’à 572º F et résistant à l’exposition à la plupart des acides et produits chimiques - embout de sécurité à profil large NATUREform, avec doublure en latex confortable sous le capuchon pour éliminer l’inconfort aux orteils - l’assise plantaire en NANOlite masse vos pieds lorsque vous marchez, favorisant une circulation sanguine plus importante pour réduire la fatigue - Système d’absorption des chocs COMFORTcushion avec PORON® - Cuir résistant à l’eau et aux caustiques - Protecteur métatarsien interne flexible PORON® XRD - Filetage en Kevlar sur les coutures d’usure critique pour une résistance maximale à l’abrasion et aux produits chimiques - Cellule de SÉCURITÉ TPU intégrée pour une protection et une durabilité maximales. - Semelle antistatique - ASTM F2413-05 I/75 C/75 MT/75 - Tailles 6-15 pleine grandeur, 7 ½ à 11 ½ demi-tailles
- Type de fermetureEnfiler
- CouleurHavane
- Page de produit du fabricant
- Caractéristiques de protectionRésistant à l’eau, protection contre les produits chimiques
- Normes respectéesASTM F2413-05 I/75 C/75 MT/75
- Protection des orteilsEmbout d’acier
- Matériau supérieurCuir
Aperçu
- Comprend un cuir SPR résistant aux produits chimiques et aux liquides et à l’acide, avec un renforcement de cellules de sécurité en uréthane thermoplastique (TPU) résistant à l’usure pour offrir une excellente protection contre les huiles et les minéraux, les coupures et les abrasions
- Conforme à la norme ASTM F2413-11 M I/75 C/75 Mt/75 PR EH
- Couleur : brun
- Hauteur : 10 po