Motion
24G2XH XCTN

GATES RUBBER CO
24G2XH XCTN

Tuyau hydraulique thermique Xtreme G2XH - DI 1-1/2 po, D.E. 2.15 po, Pression de service 1800 psi / 124.1 bar, Pression d'éclatement 7200 psi / 496.4 bar, Couvercle en caoutchouc Hypalon, Tube CPE
N° D’ARTICLE MI06168450
N° MFR24G2XH XCTN
Prix113.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24G2XH XCTN

Tuyau hydraulique thermique Xtreme G2XH - DI 1-1/2 po, D.E. 2.15 po, Pression de service 1800 psi / 124.1 bar, Pression d'éclatement 7200 psi / 496.4 bar, Couvercle en caoutchouc Hypalon, Tube CPE
N° D’ARTICLE MI06168450
N° MFR24G2XH XCTN
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
Prix113.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Longueur
    130 pi / 40 m
  • Rayon de courbure minimum
    20 po / 508 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.15 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    7200 psi / 496.4 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    DANS
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    GSC - Type M
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R2 Type S
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc Hypalon
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    EPA
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574989
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075464846
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Résistance physique
    Produits chimiques, incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    Le flexible Global G2XH est recommandé pour les applications hydrauliques à température extrêmement élevée et à haute pression où les exigences de pression ou de température dépassent les normes SAE 100R2, ISO 1436 2SN R2 et EN 853 2SN ou où une résistance aux fluides à base de pétrole ou d’ester phosphate est requise. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les fluides à base de pétrole et les esters de phosphate.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    EN, MSHA 2G, SAE 100R2 Type S
  • Marque de commerce
    G2XH Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075464846
  • Pression de service
    1800 psi / 124.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
24G2XHXCTN 4657-4989 FLEXIBLE