Motion
OBS CHN GUIDE 261 J-PROF W20XT3MM  ULFL40

REXNORD INC
OBS CHN GUIDE 261 J-PROF W20XT3MM ULFL40

Guide de chaîne - Guide de chaîne, longueur totale de 131.2000 pi, matériau en polyéthylène UHMWPE
N° D’ARTICLE MI06170059
N° MFROBS CHN GUIDE 261 J-PROF W20XT3MM ULFL40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS CHN GUIDE 261 J-PROF W20XT3MM ULFL40

Guide de chaîne - Guide de chaîne, longueur totale de 131.2000 pi, matériau en polyéthylène UHMWPE
N° D’ARTICLE MI06170059
N° MFROBS CHN GUIDE 261 J-PROF W20XT3MM ULFL40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    131.2000 pi
  • Largeur totale
    0.7800 po
  • Poids
    0.1400 lb
  • Largeur
    48.0000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Guide de chaîne
  • Matériel
    Polyéthylène UHMWPE
  • CUP_NON
    782934753527

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE 261 - 40 MÈTRES À PINCE EN J DE 10350046 ULF
  • Profil J-Leg ULF 40 mètres de long en polyéthylène (métrique)
  • 20mm de largeur x 10mm de hauteur
  • Épaisseur de 3mm po
  • Se fixe sur 1/8 po
  • Barre plate de calibre 11 ou 12