Motion
VZM450-F01-34G

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-F01-34G

Vanne de régulation d’air mécanique - 5 ports, 2 positions, commande par sélecteur de torsion
N° D’ARTICLE MI06171412
N° MFRVZM450-F01-34G
Prix52.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-F01-34G

Vanne de régulation d’air mécanique - 5 ports, 2 positions, commande par sélecteur de torsion
N° D’ARTICLE MI06171412
N° MFRVZM450-F01-34G
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
Prix52.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    198 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VZM450-F01-34G 5 PORTS
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté