Motion
K050-0408X100

KURIYAMA OF AMERICA
K050-0408X100

Tubulure - DI 0.25 po, DI 0.50 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI06172417
N° MFRK050-0408X100
Prix0.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
K050-0408X100

Tubulure - DI 0.25 po, DI 0.50 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI06172417
N° MFRK050-0408X100
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
Prix0.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Pression de fonctionnement
    60 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.25 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.50 po
  • Épaisseur du mur
    0.13 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure en PVC transparent de qualité alimentaire sans phtalate pour usage général.
  • Couleur
    Effacer
  • Matériau du tube intérieur
    PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353096918
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    25 à 150 oF
  • Types de produits
    Tubulure en PVC transparent série K050
  • Normes respectées
    Sans phtalate|RoHS
  • Style
    Tubulure en PVC transparent de qualité alimentaire sans phtalate de qualité utilitaire
  • Type
    Tubulure
  • CUP_NON
    822353096918
  • Pression de service
    60 psi

Aperçu

Description du fabricant
K050-0408-100 TUBULURE 100 PI. BOÎTIER
  • Drainage de la climatisation
  • Drainage par réfrigération
  • Conduites d’air
  • Équipement de presse à imprimer
  • Drainage de fournaise à haute efficacité
  • Transfert de produits chimiques et d’acides faibles