Motion
SUC208

NTN
SUC208

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre intérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 1.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06178805
N° MFRSUC208
Prix314.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUC208

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre intérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 1.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06178805
N° MFRSUC208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix314.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500079
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4090 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529500079

Aperçu

Description du fabricant
SUC208 - RÉSISTANT À LA CORROSION