Motion
SUCF209

NTN
SUCF209

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06179940
N° MFRSUCF209
Prix723.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF209

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06179940
N° MFRSUCF209
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
Votre prix723.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1300 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Longueur totale
    5.3900 po
  • Largeur totale
    2.0600 po
  • Poids
    5.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC209
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SF209N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253026037
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4680 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC209
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253026037

Aperçu

Description du fabricant
SUCF209,4 BRIDE DE BOULON, INOX, STANDARD H1