Motion
SUCP202

NTN
SUCP202

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 15 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06179956
N° MFRSUCP202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP202

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 15 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06179956
N° MFRSUCP202
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7400 po
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Longueur totale
    126 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC202
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP204
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500475
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC202
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529500475

Aperçu

Description du fabricant
SUCP202, BLOC D'OREILLER, INOX