Motion
31990
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité Chemflo®5 - socle sans moteur, 305 gal/min, 157 pi de tête, ports à bride 2 po x 1-1/2 po ANSI 125#
N° D’ARTICLE MI06180839
N° MFR31990
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité Chemflo®5 - socle sans moteur, 305 gal/min, 157 pi de tête, ports à bride 2 po x 1-1/2 po ANSI 125#
N° D’ARTICLE MI06180839
N° MFR31990
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    6.18 po
  • Taille du port d’entrée
    Bride 2 po. ANSI 125#
  • Pied de tête max.
    157 pi
  • Taille du port de sortie
    Bride 1-1/2 po. ANSI 125#

Détails

  • Mot-clé de description
    Orifices à bride de 2 po x 1-1/2 po ANSI 125#
  • Pression maximale
    68 psi
  • Débit maximum
    305 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Piédestal sans moteur
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À PIÉDESTAL 31990