Motion
34793
Pompe sur pied à amorçage automatique centrifuge Flomax®15 34793 - 320 gal/min, 145 pi de tête, ports NPT 3 po.
N° D’ARTICLE MI06180857
N° MFR34793
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe sur pied à amorçage automatique centrifuge Flomax®15 34793 - 320 gal/min, 145 pi de tête, ports NPT 3 po.
N° D’ARTICLE MI06180857
N° MFR34793
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po NPT
  • Pied de tête max.
    145 pi

Détails

  • Débit maximum
    320 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Piédestal d’auto-apprêt centrifuge
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À PIÉDESTAL 34793 SS