Motion
35321
Pompe d’amorçage automatique centrifuge FRX® 35321 fermée avec moteur - 21 gal/min, 23 pi de tête, ports NPT 3/4 po.
N° D’ARTICLE MI06180860
N° MFR35321
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe d’amorçage automatique centrifuge FRX® 35321 fermée avec moteur - 21 gal/min, 23 pi de tête, ports NPT 3/4 po.
N° D’ARTICLE MI06180860
N° MFR35321
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po NPT
  • Pied de tête max.
    23 pi

Détails

  • Débit maximum
    21 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Silicon-Carbide/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Auto-amorçage centrifuge fermé avec moteur
  • Tension
    115/230 V
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR CA 35321 115V