Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue7 po
- Taille du port d’entréeBride plate 3 po / 254 mm ANSI 150#
- Pied de tête max.190 pi
- Taille du port de sortieBride plate 2-1/2 po / 254 mm ANSI 150#
Détails
- Mot-clé de descriptionPorts à bride plate ANSI 150# 3 po x 2-1/2 po
- Entraînement/OptionCadre only-215TC de l’extrémité humide
- Pression maximale82 psi
- Débit maximum500 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Matériau du corps de pompeFonte ductile
- Joint d’étanchéitéCarbone/Silicon-Carbide/Viton
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeFermé couplé sans moteur
- Matériaux mouillésFonte ductile