Motion
35240
Pompe centrifuge d’aspiration à l’extrémité HTO™300 - à couplage étroit avec moteur, 500 gal/min, tête de 190 pi, ports à bride plate de 3 po x 2-1/2 po ANSI 150#
N° D’ARTICLE MI06180873
N° MFR35240
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration à l’extrémité HTO™300 - à couplage étroit avec moteur, 500 gal/min, tête de 190 pi, ports à bride plate de 3 po x 2-1/2 po ANSI 150#
N° D’ARTICLE MI06180873
N° MFR35240
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Taille du port d’entrée
    Bride plate 3 po / 254 mm ANSI 150#
  • Pied de tête max.
    190 pi
  • Taille du port de sortie
    Bride plate 2-1/2 po / 254 mm ANSI 150#

Détails

  • Mot-clé de description
    Ports à bride plate ANSI 150# 3 po x 2-1/2 po
  • Puissance
    20 hp
  • Pression maximale
    82 psi
  • Débit maximum
    500 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte ductile
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Silicon-Carbide/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte ductile

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 35240 20HP, 3PH, 215TC