Motion
MOYEU D’ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJCC33-13-A

RULAND MANUFACTURING CO
MJCC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJCC33-13-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince avec rainure de clavette, alésage 13mm, rainure de clavette 5mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 44.5mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06181065
N° MFRMJCC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB
Prix66.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MJCC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJCC33-13-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince avec rainure de clavette, alésage 13mm, rainure de clavette 5mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 44.5mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06181065
N° MFRMJCC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5900 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Série
    MJCC
  • CUP_NON
    63452920826

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D’ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJCC33-13-A